A.M.R.A. SPA - AMRP01196523F CHAUVIN ARNOUX CA 5005 MULTIMETRO ANALOG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Strommessbereich AC - 300 A
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
3760171414057
Artikelnummer
AMRP01196523F
Herstellernummer
P01196523F
Hersteller
AMR
Anzeige:
analog
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
300 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Messbereichswahl:
manuell
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
1 MOhm
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Schutzart (IP):
IP53
Mit Pegelmessung (dB):
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III