Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01191771 CHAUVIN ARNOUX CA 771 TESTER TENSIONE AC - P01191771

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01191771 CHAUVIN ARNOUX CA 771 TESTER TENSIONE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 12...1400 V

  • Spannungsanzeige - LED

  • Prüfart - 2-polig

  • Durchgangsprüfung - ja

  • Drehfeldrichtungsanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171418239

Artikelnummer

AMRP01191771

Herstellernummer

P01191771

Hersteller

AMR

Spannungsmessbereich:

12...1400 V

Spannungsanzeige:

LED

Prüfart:

2-polig

Durchgangsprüfung:

ja

Drehfeldrichtungsanzeige:

ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Messkreiskategorie:

CAT IV

Last zuschaltbar:

ja

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Messstellenbeleuchtung:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Prüfspitzenschutz:

ja

C.A 771 Tester tensione 1.000V AC/1.400V DC a LED Lo strumento indispensabile a ogni elettricista per la verifica di assenza di tensione conformemente alle norme vigenti e alla legislazione del lavoro. Conforme all'IEC 61243-3, il C.A 771 VAT permettedi intervenire su qualsiasi impianto 1000 V CAT IV. È dotato della protezione P65 e offre una classe climatica estesa tipo S (CEI EN 61243-3) per un utilizzo in interni ed esterni, anche in condizioni climatiche estreme. Per soddisfare i requisiti normativi di alcuni Paesi, il rilevatore è disponibile in due versioni, munito e non munito di puntali IP2X. Il C.A 771 dispone di un sistema di sicurezza ridondante in caso di difetti d'alimentazione; il LED indipendente ELV lampeggia non appena la tensionesupera 50 VAC / 120 VDC. Il controllo dello scatto della protezione differenziale (DDR) è reso più sicuro dal sistema a doppio comando, che richiede la pressione simultanea con due mani. L'autotest integrato del C.A 771 assicura il controllo dei circuiti elettrici, dell'alimentazione, dei display e delle buone condizioni dei cavi di misura. Pratica, semplice e rapida, la rotazione di fase è realizzata grazie a un sistema a 2 fili a microprocessore. La continuità, acustica e visiva, è conforme alleraccomandazioni dell'allegato B della norma. Sono inoltre disponibili il rilevamento di tensioni parassite e il controllo di fase unipolare. I puntali e i cavi sono amovibili. L'accessorio di misura C.A 753 (opzionale) permette il controllo rapido e facilitato delle prese bipolari+terra, europee e Schuko. Caratteristiche: CAT. IV 1000 V Grado di protezione IP65 Autotest completo Rilevamento della tensione, visualizzazione con LED: 12 VAC = U = 1000 VAC • 12 VDC = U = 1400 VDC Frequenza DC, 162/3a 800 Hz Rilevamento delle tensioni parassite Controllo della fase unipolare (un solo contatto) Controllo bipolare dell'ordine delle fasi "metodo a 2 fili = non è necessaria una terza mano". Test di continuità con indicazione acustica e visiva (R < 100 ¿) Test di continuità estesa con indicazione visiva per R < 2 k¿, 60 k¿ e 300 k¿ Test di scatto della protezione differenziale Conforme a EN 61243-3, IEC 61010 1000 V CAT IV Condizioni climatiche: da -30 °C a +60 °C (classe S) Autonomia > 5000 misurazioni da 10 s Cavo e puntale rimovibili Consegnato completo e pronto all'uso