Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01191762Z CHAUVIN ARNOUX CA 762 TESTER TENSIONE AC - P01191762Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01191762Z CHAUVIN ARNOUX CA 762 TESTER TENSIONE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Spannungsmessbereich - 12...750 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - ja

  • Durchgangsprüfung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171419915

Artikelnummer

AMRP01191762Z

Herstellernummer

P01191762Z

Hersteller

AMR

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED

Spannungsmessbereich:

12...750 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Punti forti Autotest completo integrato Test di tensione fino a 690 VAC (16 2/3 Hz - 800 Hz) / 750 VDC Test di fase unipolare Controllo dell’ordine delle fasi fino a 400 Hz Test di continuità Punta di contatto e cavi amovibili Descrizione Il CA 762 è unrilevatore di tensione per gli elettricisti ed i tecnici per procedere alla Verifica d'Assenza di Tensione (VAT) in conformità alla norma EN61423-3 Edizione 3: permette di intervenire su qualsiasi impianto 600V CAT. IV. Per rispondere alle disposizioni normative di alcuni paesi è disponibile in due versioni: con o senza accessori IP2x. La sicurezza in caso di guasto d'alimentazione tramite LED di segnalazione, che lampeggia non appena la tensione è superiore a 50 VAC(45-65Hz) e oltre 150V DC(16-450Hz). Autotest completo integrato, per il controllo dei circuiti elettrici, dell'alimentazione, dei display e delle buone condizioni dei cavi di misura. I puntali e i cavi sono rimovibili. L'accessorio di misura CA 753 (opzionale) autoalimentato, permette il controllo rapido e completo delle prese 2P+T. Caratteristiche: CAT IV 600V IP65 Autotest completo integrato Rilevamento della tensione, visualizzazione con LED da 12V a 690 VAC / 750 VDC Identificazione automatica della natura della tensione (AC o DC) e indicazione della polarità Ricerca fase con un solo puntale Controllo a due poli dell'ordine delle fasi con ''metodo a 2 fili''. Test di continuità con indicazione sonora e visiva (R-lt; 100 ?) Test di continuità con indicazione visiva per R-lt; 2 K? , 60 K?e 300 K? Conforme alle norme EN61243-3, DIN VDE 0682-401 Cavi e puntali rimovibili