Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01191762D CHAUVIN ARNOUX CA 762 TESTER TENSIONE AC - P01191762D

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01191762D CHAUVIN ARNOUX CA 762 TESTER TENSIONE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 12...750 V

  • Spannungsanzeige - LED

  • Prüfart - 2-polig

  • Durchgangsprüfung - ja

  • Drehfeldrichtungsanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653000291

Artikelnummer

AMRP01191762D

Herstellernummer

P01191762D

Hersteller

AMR

Spannungsmessbereich:

12...750 V

Spannungsanzeige:

LED

Prüfart:

2-polig

Durchgangsprüfung:

ja

Drehfeldrichtungsanzeige:

ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Messkreiskategorie:

CAT IV

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Stromversorgung:

Batterie

C.A 762 IP2X Tester tensione AC/DC a led + rotazione fasi Autotest completo integrato Test di tensione fino a 690 VAC (16 2/3 Hz - 800 Hz) / 750 VDC Test di fase unipolare Controllo dell’ordine delle fasi fino a 400 Hz Test di continuità Puntale ecavi rimovibili Il CA 762 è un tester di tensione utile agli elettricisti per procedere alla Verifica d'Assenza di Tensione (VAT) in conformità alla norma EN 61423-3 Edizione 3: permette di intervenire su qualsiasi impianto 600V Cat.IV. Per rispondere alle disposizioni normative di alcuni paesi è disponibile in due versioni: con o senza accessori IP2x. La sicurezza in caso di guasto d'alimentazione tramite LED di segnalazione, che lampeggia non appena la tensione è superiore a 50 VAC(45-65Hz) e oltre150V DC(16-450Hz). Autotest completo integrato, per il controllo dei circuiti elettrici, dell'alimentazione, dei display e delle buone condizioni dei cavi di misura. I puntali e i cavi sono rimovibili. L'accessorio di misura CA 753 (opzionale) autoalimentato, permette il controllo rapido e completo delle prese 2P+T. Caratteristiche tecniche: CAT. IV 600V Grado di protezione IP65 Autotest completo integrato Rilevamento della tensione, visualizzazione con LED da 12V a 690 VAC / 750 VDC Identificazione automatica della natura della tensione (AC o DC) e indicazione della polarità Ricerca fase con un solo puntale Controllo bipolare dell'ordine delle fasi "metodo a 2 fili". Test di continuità con indicazione sonora e visiva (R< 100 ¿) Test di continuità con indicazione visiva per R< 2 k¿ , 60 k¿ e 300 k¿ Conforme alle norme EN 61243-3, DIN VDE 0682-401 Cavo e puntale rimovibili