A.M.R.A. SPA - AMRP01191745Z Spannungsprufer
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Prüfart - 1-polig
Einpolige Phasenanzeige - ja
Berührungslose Spannungserkennung - ja
Stromversorgung - Batterie
Messkreiskategorie - CAT III
Packung
1 ST
EAN
3760171414019
Artikelnummer
AMRP01191745Z
Herstellernummer
P01191745Z
Hersteller
AMR
Prüfart
1-polig
Einpolige Phasenanzeige
ja
Berührungslose Spannungserkennung
ja
Stromversorgung
Batterie
Messkreiskategorie
CAT III
C.A 732 Tester di tensione ac senza contatto. segnalazione presenza di tensione. tensione 230Vac - 50/60Hz. doppio isolamento. sciurezza elettrica en61010-1 600V CAT. III