A.M.R.A. SPA - AMRP01191740Z CHAUVIN ARNOUX CA 703 MULTIMETRO DIGITAL - P01191740Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung - 0,1 mV
Messbereichswahl - automatisch
Packung
1 ST
EAN
3760171414002
Artikelnummer
AMRP01191740Z
Herstellernummer
P01191740Z
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
automatisch
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Durchgangsprüfung:
ja
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Widerstandsmessbereich:
20 MOhm
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Messwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV


