A.M.R.A. SPA - AMRP01191739Z CHAUVIN ARNOUX CA 702 MULTIMETRO DIGITAL - P01191739Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - nein
Messbereichswahl - automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 1 mV
Packung
1 ST
EAN
3760171413999
Artikelnummer
AMRP01191739Z
Herstellernummer
P01191739Z
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Widerstandsmessbereich:
20 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Messwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


