Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01160595 CHAUVIN ARNOUX CA 8436 ANALIZZATORE RETE - P01160595

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653005326

Artikelnummer

AMRP01160595

Herstellernummer

P01160595

Hersteller

AMR

Dotato di un display TFT grafico a colori (320 x 240) il Qualistar+ C.A 8436 permette di ottenere in modo semplice e rapido la situazione delle principali caratteristiche della rete elettrica Maneggevole e compatto il CA 8436 visualizza in tempo reale le forme d'onda dei 5 ingressi in tensione e 4 ingressi in corrente. I sensori di corrente non appena connessi allo strumento vengono automaticamente riconosciuti (sistema Plug & Play): é così possibile collegare diversi tipi di sensori contemporaneamete ed impostare la configurazione dei rapportiottenendo una lettura diretta delle misure. La facilità d'uso dei Qualistar+ si adatta alle applicazioni in campo: Le molteplici funzionalità rendono il Qualistar+ C.A 8436 polivalente e adatto alle applicazioni in sicurezza fino a 1.000V Cat.III, e 600V Cat.IV Le misure vengono realizzate con l'ausilio di due software: PAT e Dataview® in opzione