A.M.R.A. SPA - AMRP01160512 CHAUVIN ARNOUX CA 8331MA ANALIZZATORE RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3760171418956
Artikelnummer
AMRP01160512
Herstellernummer
P01160512
Hersteller
AMR
C.A 8331ma analizzatore di rete qualistarplus + n° 3 captori di corrente mod. miniflex MA193 70 mm. Analizzatore di potenza e di qualità dell'energia. Misure conformi alla EN61.000-4-30. Misura di tutti i parametri di tensione, corrente e potenze utili alla diagnostica completa degli impianti di distribuzione trifase e monofase. Cattura e registrazione di tutti i parametri elettrici, allarmi e forme d'onda simultaneamente. Display grafico colori TFT, 320 x 240 px, diagonale 148 mm. Numero di canali: 3U /3I. Numero ingressi: 4V / 3I. Tensione TRMS AC+DC: da 2V a 1.000V e rapporto di tensione fino a 500kV. Corrente TRMS AC+DC: in funzione del captore utilizzato da 1A a 10kA. Frequenza: da 40Hz a 69Hz. Parametri di potenza: W, VA, var, VAD, PF, DPF, COS PHI, TAN, PHI. Energia: Wh, varh, Vah, VADh. Armoniche e THD dal grado 0 al grado 50 oppure per fase. Flicker Pst e Plt. Registrazione Min, Max, Peak, rappresentazione vettoriale automatica. Sicurezza elettrica EN61010 - 1.000V CAT. III e 600V CAT. IV. Grado di protezione IP53.


