Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01157181 CHAUVIN ARNOUX L412 LOGGER 2 ING CORRENT - P01157181

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01157181 CHAUVIN ARNOUX L412 LOGGER 2 ING CORRENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653008778

Artikelnummer

AMRP01157181

Herstellernummer

P01157181

Hersteller

AMR

PUNTI FORTI ? Datalogger per misura di corrente due canali ? Ampia gamma di trasduttori di corrente disponibili ? Facili da usare, si configurabili in pochi minuti ? Unita disponibili con accesso remoto via Internet ? Software incluso per l'analisie la reportistica dei dati registrati DESCRIZIONE Raccogliendo dati sulle correnti, i logger L412 aiutano a identificare potenziali problemi prima che diventino critici (ad esempio, surriscaldamento, sovraccarico, ecc.). La registrazione puo anche fornire la prova di un'interruzione o di una variazione che ha causato un malfunzionamento. I logger possono essere utilizzati per monitorare e analizzare il consumo di energia negli edifici o su un carico industriale, al fine di ottimizzare l'efficienza energetica. Questi logger di corrente L412 funzionano, se necessario, per periodi molto lunghi e sono molto semplici da configurare. E possibile monitorare 2 alimentatori elettrici contemporaneamente. I dispositivi possono comunicare tramite la porta USB,ma possono anche essere collegati in rete tramite la modalita WiFi. Il software Data Logger Transfer viene utilizzato per configurare i dispositivi ed elaborare tutte le misure. CARATTERISTICHE PRINCIPALI ? 2 canali di misura ? Misura da 0,01 a 3000A AC a seconda del sensore di corrente selezionato ? Display LCD retroilluminato ? Memoria da 8 GB ? Velocita di acquisizione di 1 misura/s ? Aggregazione da 1 a 60 minuti ? Comunicazione via USB, Wifi, server Web e server IRD DataView Synch ? Alimentazione con 3 batterie AA o USB ? La durata della batteria e di 3 giorni di registrazione senza Wi-Fi ? Guaina antiurto opzione ? Dimensioni 172 x 34 x 72 mm ? Pesa circa 350 g ? Temperatura di funzionamento da -20?C a 50?C ? Grado di protezione IP54 ? Sicurezza elettrica EN 61010 600 V CAT IV / 1000 V CAT III