A.M.R.A. SPA - AMRP01146011 CHAUVIN ARNOUX CA 6131 MULTIFUNZIONE 64-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
RCD/FI-Prüfung - ja
Grenzwertanzeige - ja
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F
Anzeige - digital
Messen von Ableitströmen mit Adapter - ja
Packung
1 ST
EAN
3663653001038
Artikelnummer
AMRP01146011
Herstellernummer
P01146011
Hersteller
AMR
RCD/FI-Prüfung:
ja
Grenzwertanzeige:
ja
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F
Anzeige:
digital
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
ja
Isolationswiderstandsmessung:
ja
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
nein
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
nein
Erdungsmessung:
nein
Überspannungsableiterprüfung:
nein
Niederohmmessung:
ja
Erdschleifenmessung:
ja
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
nein
Selektive Erdungsmessung:
nein
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
ja
Spezifische Erdungsmessung:
nein
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
ja
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
ja
Drehfeldprüfung:
ja
Netzinnenwiderstandsmessung:
ja
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
ja
Strukturierter Messwertspeicher:
nein
RCD/FI-Analysefunktion:
ja
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
nein
Prüfen von IMDs und RCMs:
nein
Druckeranschluss:
nein
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
nein
Fernbedienung des Prüfgerätes:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Drucker integriert:
nein


