A.M.R.A. SPA - AMRP01143300 CHAUVIN ARNOUX CA 6292 MICROHMMETRO 200A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Widerstandsprüfwert - 1 Ohm
Packung
1 ST
EAN
3760171419830
Artikelnummer
AMRP01143300
Herstellernummer
P01143300
Hersteller
AMR
Max. Widerstandsprüfwert:
1 Ohm
Misuratore di continuità: . Risoluzione 0 ,1?? . Corrente di test regolabile fino a 200 A . Modalità automatica 50 A, 100 A, 150 A e 200 A . Durata di test illimitata fino a 100 A . Misure altamente sicure: metodo dei due lati alla terra (modalità BSG) .Sistema di raffreddamento interno . Memorizzazione fino a 8000 misure . Contenitore da cantiere per ambiente difficile Descrizione Il C.A 6292 si presenta in un contenitore da cantiere con morsetti di connessione chiaramente identificati per limitare i rischi d’errore e permettere così una connessione rapida dei cavi di misura. I risultati delle misure vengono visualizzati istantaneamente sullo schermo LCD retro-illuminato per una perfetta leggibilità. È possibile configurare il C.A 6292 mediante il selettore rotativo posto sullo strumento, oppure mediante un PC con collegamento USB. Il C. A 6292 permette misure altamente sicure, sia per le persone che per il materiale. Il metodo BSG permette di conservare la messa a terra sui due lati dell’oggetto misurato al fine di eliminare tutti i rischi dovuti ai fenomeni d’induzione elettromagnetica. In questa modalità, l’utilizzo della pinza opzionale MR 6292 permette misure di corrente fino a 50 ADC. Il C.A 6292 può memorizzare 8.000 risultati di misura (numeromassimo). Misure precise Secondo il principio di Kelvin, il metodo di misura a quattro fili, permette di eliminare gli errori dovuti alle resistenze dei cavi di test e alle resistenze di contatto. Così, il C.A 6292 offre un’eccellente accuratezza delle misure di basse resistenze grazie alla sua risoluzione di 0,1??, ed un’incertezza dell’ordine dell’1% del risultato. Il C.A 6292 permette numerose applicazioni quali: · Test delle resistenze di contatto e verifica della qualità di contatti metallici mobili· Controllo della resistenza di sbarre, cavi, avvolgimenti … · Verifica della continuità su rotaie, assi oppure giunti saldati · Controllo dello stato delle superfici e della metallizzazione · Test dei dispositivi d’interruzione Software DataView permette la configurazione dello strumento, il trattamento dei risultati di misura, l’analisi, l’esportazione dei file salvati, e la creazione di report professionali.