A.M.R.A. SPA - AMRP01143221 CHAUVIN ARNOUX CA 6255 MICROHMMETRO 10A - P01143221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchgangsanzeige - optisch
Max. Widerstandsprüfwert - 2500 Ohm
Packung
1 ST
EAN
3663653001373
Artikelnummer
AMRP01143221
Herstellernummer
P01143221
Hersteller
AMR
Durchgangsanzeige:
optisch
Max. Widerstandsprüfwert:
2500 Ohm
Punti forti Generatore di corrente ottimizzato per la misura di campioni dotati di induttanza significativa Misura fino a 25 , risoluzione ,1 Compensazione automatica delle tensioni parassite Calcolo della resistività a una temperatura di riferimento – sonda Pt1 Scarica automatica della tensione sul campione alla fine della prova Allarmi programmabili Capacità di memoria fino a 1.5 misurazioni Comunicazione con PC Description Strumento professionale per misure di resistenza di precisione con risoluzione max 0,1µO. metodo di misura misura a 4 fili: da 1µO à 2500O (7 portate di cui 3 con corrente da 10A) compensazione automatica delle tensioni parassite a livello dei morsetti d'ingresso 3 modalità di misura in funzione delle applicazioni: modalità con reattanza, senza reattanza, senza reattanza con innesto automatico funzione compensazione di temperatura per risultati simili allarmi programmabili e memorizzazione delle misure e stampa diretta su stampante seriale Display LCD doppio livello retroilluminato con simboli e indicazioni 50V Cat.III Alimentazione: batteria ricaricabile NiMH Dimensioni: 270 x 250 x 180 mm - Peso: 4 Kg NUMEROSE MISURE Continuità delle masse Controllo della qualità dei contatti (interruttori, relè) Resistenza dei cavi e degli avvolgimenti Riscaldamento di motori e trasformatori VERIFICA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI Per un uso semplificato e per nuove applicazioni, i nuovi puntali di contatto Kelvin retrattili 10A sono disponibili come accessori in opzione.


