A.M.R.A. SPA - AMRP01141626 Leitungssuchgerat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sender - ja
Mit Empfänger - ja
Funktion Kabelortung - ja
Mit Zubehör - ja
Mit Koffer/Tasche - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171417911
Artikelnummer
AMRP01141626
Herstellernummer
P01141626
Hersteller
AMR
Sender:
ja
Mit Empfänger:
ja
Funktion Kabelortung:
ja
Mit Zubehör:
ja
Mit Koffer/Tasche:
ja
C.A 6681 locat-n localizzatori di cavi e guasti elettrici. rilievo e localizzazione cavi elettrici, di telecomunicazioni, di tubi mettalici e guasti. composto da trasmettitore e da ricevitore. display trasmettitore: lcd con visualizzazione di funzioni e bargraph. fequenza segnale d'uscita del trasmettitore: 125kHz. campo di misura di tensione esterna del trasmettitore: da 12 a 600VAC/DC. funzioni trasmettitore: codifica digitale del segnale trasmesso selezionabile, funzione torcia. alimentazione trasmettitore: batteria da 9v. display ricevitore: lcd retroilluminato, con visualizzazione di funzioni e bargraph, codice trasmissione e stato delle batterie del ricevitore e del trasmettitore. profondità di rilevazione del ricevitore con applicazione unipolare:da 0 a 2 metri. profondità di rilevazione del ricevitore con applicazione bipolare: da 0 a 0,5 metri. profondità di rilevazione del ricevitore con linea di chiusura loop semplice: fino a 2,5 metri. identificazione della tensione di rete con ricevitore: da 0 a 0,4 metri circa. funzioni del ricevitore: arresto automatico, regolazione automatica o manuale della sensibilità di ricezione, funzione torcia.