Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01140834 CHAUVIN ARNOUX CA 6534 TESTER ISOLAMENTO - P01140834

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01140834 CHAUVIN ARNOUX CA 6534 TESTER ISOLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog/digital

  • Analoge Balkenanzeige - ja

  • Stromversorgung - Batterie

  • Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - ja

  • Isolationswiderstandsmessbereich - 0.002...50000 MOhm

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171419670

Artikelnummer

AMRP01140834

Herstellernummer

P01140834

Hersteller

AMR

Anzeige:

analog/digital

Analoge Balkenanzeige:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.002...50000 MOhm

Nennprüfspannung 100 V:

ja

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Nennprüfspannung 2500 V:

nein

Nennprüfspannung 5000 V:

nein

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Niederohmmessung:

ja

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Messwertspeicher:

ja

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Schnittstelle:

ja

C.A 6534 Megaoh. dig. 10-25-100-250-500Vdc