A.M.R.A. SPA - AMRP01140301 Megohnmeter - P01140301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog
Analoge Balkenanzeige - ja
Stromversorgung - Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - nein
Isolationswiderstandsmessbereich - 0.1...1000 MOhm
Packung
1 ST
EAN
3760171413531
Artikelnummer
AMRP01140301
Herstellernummer
P01140301
Hersteller
AMR
Anzeige:
analog
Analoge Balkenanzeige:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1...1000 MOhm
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 2500 V:
nein
Nennprüfspannung 5000 V:
nein
Nennprüfspannung einstellbar:
nein
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
nein
Niederohmmessung:
ja
Spannungsmessung:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Schnittstelle:
nein