Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01140201 Megohmmeter - P01140201

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01140201 Megohmmeter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog

  • Analoge Balkenanzeige - ja

  • Stromversorgung - Batterie

  • Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - nein

  • Isolationswiderstandsmessbereich - 0.1...1000 MOhm

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171413524

Artikelnummer

AMRP01140201

Herstellernummer

P01140201

Hersteller

AMR

Anzeige:

analog

Analoge Balkenanzeige:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.1...1000 MOhm

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Nennprüfspannung 2500 V:

nein

Nennprüfspannung 5000 V:

nein

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Niederohmmessung:

ja

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Schnittstelle:

nein

C.A 6511 megaOetro analogico 500 vdc. tensione di prova. 500 vdc. misura di continuità (i=200ma) con inversioe di polarità. misura di tensione ac. scarica automatica del circuito testato. sicurezza elettrica EN61010 600V CAT. III-2.