Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01139716 CHAUVIN ARNOUX CA 6555 TESTER ISOLAMENTO - P01139716

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01139716 CHAUVIN ARNOUX CA 6555 TESTER ISOLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog/digital

  • Analoge Balkenanzeige - ja

  • Stromversorgung - Netzbetrieb

  • Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - ja

  • Isolationswiderstandsmessbereich - 0.01...30000000 MOhm

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653008754

Artikelnummer

AMRP01139716

Herstellernummer

P01139716

Hersteller

AMR

Anzeige:

analog/digital

Analoge Balkenanzeige:

ja

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.01...30000000 MOhm

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 2500 V:

ja

Nennprüfspannung 5000 V:

ja

Nennprüfspannung 10 kV:

ja

Nennprüfspannung 15 kV:

ja

Nennprüfspannung einstellbar:

ja

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

ja

Niederohmmessung:

nein

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

ja

Messwertspeicher:

ja

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Schnittstelle:

ja

Misuratore d'isolamento digitale 15KV In contenitore da cantiere, il misuratore d'isolamento C.A.6555 si utilizza per controllare l’isolamento delle attrezzature in fase di fabbricazione, installazione sul sito, nell’ambito di un controllo periodico e durante la messa in servizio di un impianto. Adatto per aziende operanti nel settore elettrico, produttori, installatori, società di manutenzione, industrie, centri di ricerca e infrastrutture. Campo di misura: da 10KO a 30TO Tensione di prova fissa oprogrammabile: da 40V a 15KV Corrente erogata di 5mA Ampio display LCD retroilluminato con visualizzazione digitale, bargraph e grafico R(t)+u(t), i(t), i(u) Calcolo automatico dei rapporti: DAR / PI / DD / DR (ppm/V) Modalità di test multipli: rampae scala di tensione, con modalità “BURN-IN”, “early breaK” e “I-limit”. 3 filtri per ottimizzare la stabilità delle misure Calcolo di R alla temperatura di riferimento Memoria di 80.000 misure e orodataggio in tempo reale Comunicazione optoisolata USB per trasferimento dati a PC e generazione di report tramite software profession Alimentazione con batteria NiMH ricaricabile tramite caricatore esterno Conforme alla norma EN61557-1 e -2 Sicurezza elettrica: EN61010 1.000V CAT. IV