Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01139714 CHAUVIN ARNOUX CA 6505 TESTER ISOLAMENTO - P01139714

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01139714 CHAUVIN ARNOUX CA 6505 TESTER ISOLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog/digital

  • Analoge Balkenanzeige - ja

  • Stromversorgung - Netzbetrieb

  • Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - ja

  • Isolationswiderstandsmessbereich - 0.01...10000000 MOhm

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171413517

Artikelnummer

AMRP01139714

Herstellernummer

P01139714

Hersteller

AMR

Anzeige:

analog/digital

Analoge Balkenanzeige:

ja

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.01...10000000 MOhm

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 2500 V:

ja

Nennprüfspannung 5000 V:

ja

Nennprüfspannung einstellbar:

ja

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Niederohmmessung:

nein

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

ja

Messwertspeicher:

nein

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Schnittstelle:

nein

Misuratore d'isolamento digitale 5KV per il controllo e la manutenzione delle attrezzature industriali. Fornito in contenitore da cantiere. Tramite i collegamenti di cui dispone misura tensioni, frequenze, capacità e correnti residue dell’installazioneelettrica o della strumentazione da verificare. Tensione di prova fissa: 500 / 1.000 / 2.500 / 5.000V DC o programmabile da 40V a 5.100V DC Campo di misura: da 10KO a 10TO Durata del test programmabile: Calcolo automatico dei rapporti DAR, PI e DD Misura di tensione, capacità e corrente erogata Display LCD retroilluminato completo di bargraph analogico Alimentazione con batteria NiMH ricaricabile Conforme alla norma EN61557 Grado di protezione: IP53 Sicurezza elettrica: EN61010 1.000V CAT. III