Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01139712 CHAUVIN ARNOUX CA 6547 TESTER ISOLAMENTO - P01139712

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01139712 CHAUVIN ARNOUX CA 6547 TESTER ISOLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog/digital

  • Analoge Balkenanzeige - ja

  • Stromversorgung - Netzbetrieb

  • Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - ja

  • Isolationswiderstandsmessbereich - 0.03...10000000 MOhm

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171413494

Artikelnummer

AMRP01139712

Herstellernummer

P01139712

Hersteller

AMR

Anzeige:

analog/digital

Analoge Balkenanzeige:

ja

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.03...10000000 MOhm

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 2500 V:

ja

Nennprüfspannung 5000 V:

ja

Nennprüfspannung einstellbar:

ja

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Niederohmmessung:

nein

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

ja

Messwertspeicher:

ja

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Schnittstelle:

ja

Misuratore d'isolamento digitale 5KV In contenitore da cantiere il CA 6547 é ideale per l'analisi qualitativa dell'isolamento: misura automaticamente tensioni, capacità e correnti residue. Isolamento: da 10KO a 10TO 4 tensioni di prova: 500 / 1.000 / 2.500 e 5.000V Tensione programmabile: da 40 a 5.100V a passi da 10V o 100V Display LCD con indicazione digitale e bargraph Analisi qualitativa dell'isolamento: calcolo automatico dei rapporti di qualità dell'isolamento: DAR, PI e DD (scarica dielettrica) e memorizzazione di R(t) con memorizzazione automatica di 20 campioni Numerose funzionalità: test a durata programmabile, blocco delle tensioni di test, funzione SMOOTH, allarmi programmabili, ecc. Interfaccia di comunicazione USB per collegamentoad un PC (software MegaohmView per analisi dei dati di misura) o una stampante di seriale Alimentazione: batteria ricaricabile NiMH per una autonomia di 30 giorni con 10 misure di DAR e 5 misure di PI al giorno Sicurezza elettrica: EN61010-1 CAT. III 1.000V o CAT. I 2.500V ed EN61557