Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01138901 CHAUVIN ARNOUX CA 6541 TESTER ISOLAMENTO - P01138901

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01138901 CHAUVIN ARNOUX CA 6541 TESTER ISOLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog/digital

  • Nennprüfspannung 250 V - ja

  • Nennprüfspannung 1000 V - ja

  • Nennprüfspannung 500 V - ja

  • Nennprüfspannung 100 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171413463

Artikelnummer

AMRP01138901

Herstellernummer

P01138901

Hersteller

AMR

Anzeige:

analog/digital

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 100 V:

ja

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Nennprüfspannung 2500 V:

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Analoge Balkenanzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.002...4000000 MOhm

Nennprüfspannung 5000 V:

nein

Niederohmmessung:

ja

Messwertspeicher:

nein

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

ja

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Schnittstelle:

nein

C.A 6541 megaOetro digitale 50-1.000 vdc. calcolo automatico dei rapporti di qualità dell'isolamento (dar, pi). tracciato della curva r(t). tensioni di prova: 50-100-250-500-1.000 vdc. misura tensione: da 0 a 1.000V ac (da 16 a 420Hz) o dc. resistenza: da 0,01 a 400. capacità: da 0,05 a 4,999µf. continuità: da 0,01 a 40. bargraph analogico. allarmi programmabili. funzione smooth. memorizzazione automatica: limitata a 20 campioni. alimentazione 8 batterie lr14.