Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01132504 CHAUVIN ARNOUX CA 6503 TESTER ISOLAMENTO - P01132504

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01132504 CHAUVIN ARNOUX CA 6503 TESTER ISOLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog

  • Analoge Balkenanzeige - ja

  • Stromversorgung - Kurbelinduktor

  • Isolationswiderstandsmessbereich - 1...5000 MOhm

  • Nennprüfspannung 250 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171417058

Artikelnummer

AMRP01132504

Herstellernummer

P01132504

Hersteller

AMR

Anzeige:

analog

Analoge Balkenanzeige:

ja

Stromversorgung:

Kurbelinduktor

Isolationswiderstandsmessbereich:

1...5000 MOhm

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Spannungsmessung:

ja

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

C.A 6503 megaOmetro analogico 1.000 vdc, magnete mobile. tensioni di prova: 250-500-1.000 vdc costante. portata: da 0 a 600Vac. sicurezza elettrica EN61010 - 600V cat. ii, 300V CAT. III .