A.M.R.A. SPA - AMRP01120925 VielfachmeBzange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0.25...900 A
Strommessbereich/AC - 0.25...600 A
Anzeige - digital
Packung
1 ST
EAN
3760171410547
Artikelnummer
AMRP01120925
Herstellernummer
P01120925
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0.25...900 A
Strommessbereich/AC:
0.25...600 A
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
34 mm
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung/AC:
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Widerstandsmessbereich:
ja
Spannungsmessung/DC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Oberwellenmessung:
ja
Leistungsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V