A.M.R.A. SPA - AMRP01120632 CHAUVIN ARNOUX AMPFLEX A110 1200MM AC - P01120632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/AC - 0.5...30000 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 380 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3760171419182
Artikelnummer
AMRP01120632
Herstellernummer
P01120632
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
0.5...30000 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
380 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Sensore di corrente flessibile per impianti monofase. Misurazioni da 8 mA a 3 KA. Autonomia con alimentazione a batteria: 3 ore. IP67, CAT IV/1 V. Descrizione La serie AmpFlex® A110 è costituita da 3 modelli di sensori flessibili che si possono collegare direttamente a qualsiasi multimetro, wattmetro, analizzatore di rete, ecc. Questi sensori toroidali offrono vantaggi considerevoli: • Flessibili e leggeri, facilitano il serraggio del conduttore da misurare, qualsiasi sia la sua forma (cavi, barre, trefoli, ecc.) • Ampio campo di misura • Banda passante adatta alle frequenze industriali e alle analisi armoniche • Nessun effetto di saturazione e quindi di riscaldamento • Sfasamento lieve e costante, idoneo alla misurazione della potenza elettrica Caratteristiche principali: • Campo di misura: da 80 mA a 30 KA • 4 portate • Lunghezza del sensore (Ø di serraggio): 45 cm, 80 cm o 1,20 m (Ø 14 cm, Ø 25 cm, Ø 38 cm) • Grado di protezione del sensore / dell’involucro: IP67 / IP54 • Segnaledi uscita: tensione alternata • Uscita con cavo bipolare con all’estremità 2 connettori di sicurezza dritti a banana maschio, Ø 4 mm • Alimentazione: a batteria (2 pile alcaline 1,5V AA) o con adattatore esterno (micro-USB tipo B 5V) • Autonomia con alimentazione a batteria: 300 ore • CAT IV/1.000V


