Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120612 CHAUVIN ARNOUX MH60 PINZA CORRENTE AC/DC - P01120612

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120612 CHAUVIN ARNOUX MH60 PINZA CORRENTE AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/DC - 0.01...100 A

  • Strommessbereich/AC - 0.01...100 A

  • Stromart - AC/DC

  • Zangenöffnung - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653000413

Artikelnummer

AMRP01120612

Herstellernummer

P01120612

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/DC:

0.01...100 A

Strommessbereich/AC:

0.01...100 A

Stromart:

AC/DC

Zangenöffnung:

26 mm

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

MH60 Pinza AC/DC 100A, Uscita Tensione, cavo + BNC La sonda MH60 a banda larga, abbinata ad un oscilloscopio, permette la misurazione di corrente fino a 100 A offrendo la massima semplicità di utilizzo: è infatti sufficiente abbracciare il conduttore edeffettuare la misurazione. Compatta, con un diametro di serraggio di 26 mm, la sonda trova applicazione in diversi settori: elettronica di potenza, automotive, produzione di materiale elettrico, ecc. La sonda MH60 può essere alimentata direttamente dall’oscilloscopio tramite cavo integrato con connessione micro-USB oppure con adattatore di rete; inoltre la batteria integrata NiMH offre circa 8 ore di autonomia. Caratteristiche principali: • Correnti: da 10 mA a 100 A AC+DC (140 Apicco) • Segnale di uscita: 10 mV/A • Banda passante: 1 MHz • Filtri commutabili: 30 kHz, 3 kHz