Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120579 CHAUVIN ARNOUX DIGIFLEX MA4000D 1000MM A - P01120579

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120579 CHAUVIN ARNOUX DIGIFLEX MA4000D 1000MM A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653009102

Artikelnummer

AMRP01120579

Herstellernummer

P01120579

Hersteller

AMR

I DigiFLEX MA400D e MA4000D sono dotati di loop di misura di corrente flessibili e sono alloggiati in un involucro compatto. Ciò significa che possono essere utilizzati ovunque in quadri elettrici e di distribuzione in sistemi fino a 600 V CAT IV. I dispositivi sono indipendenti dalla rete elettrica e dispongono di un display digitale a 4.000 punti che visualizza direttamente la corrente misurata. I dispositivi sono facili da installare grazie a un esclusivo sistema di bloccaggio del loop di misura eil loro supporto magnetico Multifix ne consente il montaggio in qualsiasi punto dell'armadio. Con il suo anello di misura lungo un metro, l'MA 4000D-1000 è l'aggiunta perfetta al kit di strumenti dell'elettricista per misurare e localizzare le correnti di dispersione o di guasto nei circuiti multipolari in uscita, dove è richiesta una maggiore capacità del contenitore. La cinghia in dotazione consente di riporre facilmente il DigiFLEX. - Amperometro digitale TRMS con trasformatore di corrente flessibile (Ø 320 mm, lunghezza loop 1000 mm) - Modello con loop di misura di 1 m per misure su circuiti multipli in uscita - Compatto, indipendente e facile da usare - Visualizzazione diretta della corrente CA - Campo di misura da 0,1 A a 4000 A - Funzione HOLD e memorizzazione del valore massimo In dotazione: 1 valigetta di trasporto, 2 batterie AAA da 1,5 V, 1 cinghia in velcro, 1 manuale di istruzioni in 5 lingue Chauvin Arnoux MA4000D Digiflex MA4000D-1000 Codice Prodotto: P01120579 CHF 380,00 SWICO: CHF 2,00 Qtà 1