Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120577Z CHAUVIN ARNOUX DIGIFLEX MA4000D 350MM AC - P01120577Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120577Z CHAUVIN ARNOUX DIGIFLEX MA4000D 350MM AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 0.2...4000 A

  • Stromart - AC

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171417836

Artikelnummer

AMRP01120577Z

Herstellernummer

P01120577Z

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

0.2...4000 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Temperaturmessung:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

nein

Zangenöffnung:

100 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

MA4000D captore flessibile di corrente digiflex , 4.000A ac, 350mm. campo di misura: da 0,1A a 3.999,9a. diametro di serraggio: 100 mm. lunghezza sensore: 350 mm. banda passante: da 10Hz a 3kHz. funzioni: hold, max hold e spegnimento automatico. sicurezza elettrica EN61010 CAT. IV 600V