Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120576Z Digiflex - P01120576Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120576Z Digiflex

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 0.02...400 A

  • Stromart - AC

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171417829

Artikelnummer

AMRP01120576Z

Herstellernummer

P01120576Z

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

0.02...400 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Temperaturmessung:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

nein

Zangenöffnung:

70 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

MA400D captore flessibile di corrente digiflex , 400A ac, 250mm. campo di misura: da 200ma a 399,9a. diametro di serraggio: 70 mm. lunghezza sensore: 250 mm. banda passante: da 10Hz a 3kHz. funzioni: hold, max hold e spegnimento automatico. sicurezza elettrica EN61010 CAT. IV 600V