Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120572 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA200 1000MM AC - P01120572

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120572 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA200 1000MM AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessbereich/AC - 0.5...3000 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 100 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171417010

Artikelnummer

AMRP01120572

Herstellernummer

P01120572

Hersteller

AMR

Strommessbereich/AC:

0.5...3000 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

100 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

MA200 miniflex 3000A/3V, l=100 cm. Captore Flessibile di corrente della Serie MiniFLEX MA200. Portata: 3000A - 4500A cresta. Lunghezza captore 350 mm. Campo di misura: da 0,5 a 3000A AC. Banda passante: da 2Hz a 1MHz. Sicurezza elettrica EN61010: contenitore 600V CAT. III, seonsore 600V CAT. IV/1.000V CAT. III. Doppio isolamento.