Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120571 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA200 700MM AC - P01120571

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120571 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA200 700MM AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.5...300 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 70 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171416051

Artikelnummer

AMRP01120571

Herstellernummer

P01120571

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.5...300 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

70 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

MA200 miniflex 30-300A/3V, 2 port., l=70 cm. Captore Flessibile di corrente della Serie MiniFLEX MA200. Portata: 30-300A - 45A cresta/450A cresta. Lunghezza captore 250 mm. Campo di misura: da 0,5 a 30A ACe da 5 a 300A AC. Banda passante: da 5Hz a 1MHz. Sicurezza elettrica EN61010: contenitore 600V CAT. III, seonsore 600V CAT. IV/1.000V CAT. III. Doppio isolamento.