Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120531B CHAUVIN ARNOUX AMPFLEX A193 800MM AC - P01120531B

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120531B CHAUVIN ARNOUX AMPFLEX A193 800MM AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 0.1...10000 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 250 mm

  • Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171413166

Artikelnummer

AMRP01120531B

Herstellernummer

P01120531B

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

0.1...10000 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

250 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

AmpFLEX A193 800mm BK Pinza AC 10A-10KA, lunghezza 800 mm