A.M.R.A. SPA - AMRP01120421 CHAUVIN ARNOUX MN73 PINZA CORRENTE AC - P01120421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/AC - 0.01...240 A
Stromart - AC
Ableitstrommessung - ja
Zangenöffnung - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
3760171412978
Artikelnummer
AMRP01120421
Herstellernummer
P01120421
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
0.01...240 A
Stromart:
AC
Ableitstrommessung:
ja
Zangenöffnung:
20 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
MN73 pinza di Corrente AC 10mA-240A 2 port., Uscita Tensione AC , cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 10mA a 2,4A e da 100mA a 240A. Diametro di serraggio: 20 mm. Rapporto di trasformazione: 1mA/1mV e 1A/10mV. Banda passante: da 40Hz a 10kHz.


