A.M.R.A. SPA - AMRP01120418 Zange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.1...240 A
Zangenöffnung - 20 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Packung
1 ST
EAN
3760171412954
Artikelnummer
AMRP01120418
Herstellernummer
P01120418
Hersteller
AMR
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.1...240 A
Zangenöffnung:
20 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
MN21 pinza di Corrente AC 0,1A-240A 1 portata, Uscita Corrente, cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 0,1A a 240A. Diametro di serraggio: 20 mm. Rapporto di trasformazione: 1.000/1. Banda passante: da 40Hz a 10kHz .


