A.M.R.A. SPA - AMRP01120409 CHAUVIN ARNOUX MN60 PINZA CORRENTE AC - P01120409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessbereich/AC - 0.1...240 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 20 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter - ja
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3760171412909
Artikelnummer
AMRP01120409
Herstellernummer
P01120409
Hersteller
AMR
Strommessbereich/AC:
0.1...240 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
20 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V


