A.M.R.A. SPA - AMRP01120314 CHAUVIN ARNOUX C112 PINZA CORRENTE AC - P01120314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessbereich/AC - 0.001...1200 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 52 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Packung
1 ST
EAN
3760171412763
Artikelnummer
AMRP01120314
Herstellernummer
P01120314
Hersteller
AMR
Strommessbereich/AC:
0.001...1200 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
52 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
C112 pinza di Corrente AC 1ma-1.200A 1 portata, Uscita Protocollo Corrente, boccole. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1mA a 1.200A. Diametro di serraggio: 52 mm. Rapporto di trasformazione: 1.000/1. Banda passante: da 30Hz a 10kHz .


