Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120305 CHAUVIN ARNOUX C107 PINZA CORRENTE AC - P01120305

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120305 CHAUVIN ARNOUX C107 PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessbereich/AC - 0.1...1200 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 52 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412701

Artikelnummer

AMRP01120305

Herstellernummer

P01120305

Hersteller

AMR

Strommessbereich/AC:

0.1...1200 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

52 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

C107 pinza di Corrente AC AC 0,1A-1.200A 1 portata, Uscita Tensione, cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 0,1A a 1.200A. Diametro di serraggio: 52 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/1mV. Banda passante: da 30Hz a 10kHz .