A.M.R.A. SPA - AMRP01120127 CHAUVIN ARNOUX PAC27 PINZA CORRENTE AC/D - P01120127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessbereich/DC - 0.5...1400 A
Strommessbereich/AC - 0.5...1000 A
Stromart - AC/DC
Zangenöffnung - 39 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3663653001281
Artikelnummer
AMRP01120127
Herstellernummer
P01120127
Hersteller
AMR
Strommessbereich/DC:
0.5...1400 A
Strommessbereich/AC:
0.5...1000 A
Stromart:
AC/DC
Zangenöffnung:
39 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Questo modello di pinza amperometrica fa parte della serie ''PAC'', una serie di pinze ad effetto Hall progettata per misurare correnti continue ed alternate. Le ganasce di queste pinze possono serrare cavi fino a 39 mm o 2x25.4 mm di diametro e piccole barre. Caratteristiche principali: Corrente AC (2 portate): da 0,2 a 1.400 A picco Corrente DC (2 portate): da 0,5 a 1.400 A Segnale d'uscita: 1,5 V picco o DC e 1,4V picco o DC Rapporto ingresso/uscita: 1 A / 1 mV e 1 A / 10 mV Uscita: boccola femmina 4mm


