A.M.R.A. SPA - AMRP01120126 CHAUVIN ARNOUX PAC26 PINZA CORRENTE AC/D - P01120126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessbereich/DC - 0.5...1400 A
Strommessbereich/AC - 0.5...1000 A
Stromart - AC/DC
Zangenöffnung - 39 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter - ja
Packung
1 ST
EAN
3663653001274
Artikelnummer
AMRP01120126
Herstellernummer
P01120126
Hersteller
AMR
Strommessbereich/DC:
0.5...1400 A
Strommessbereich/AC:
0.5...1000 A
Stromart:
AC/DC
Zangenöffnung:
39 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V


