Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120125 CHAUVIN ARNOUX PAC25 PINZA CORRENTE AC/D - P01120125

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120125 CHAUVIN ARNOUX PAC25 PINZA CORRENTE AC/D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessbereich/DC - 0.5...1400 A

  • Strommessbereich/AC - 0.5...1000 A

  • Stromart - AC/DC

  • Zangenöffnung - 39 mm

  • Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653001267

Artikelnummer

AMRP01120125

Herstellernummer

P01120125

Hersteller

AMR

Strommessbereich/DC:

0.5...1400 A

Strommessbereich/AC:

0.5...1000 A

Stromart:

AC/DC

Zangenöffnung:

39 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

La serie «PAC» è una gamma di pinze amperometriche ad effetto Hall destinata a misure di corrente continua e alternata. Si propone in 2 diametri per misure su cavi da 30 mm o 2x24 mm di diametro, così come piccole barre. La gamma consta dei modelli PAC1x e PAC 2x, per correnti elevate. Queste pinze dispongono di 2 range di misura per una migliore risoluzione e precisione di misura, di un sistema semplificato di aggiustamento dello zero DC e di un sistema di ingresso automatico in standby, disattivabile. Principali caratteristiche del modello PAC25: Corrente nominale: 0,5/1.000 AAC - 0,5 /1.400 ADC Segnale di uscita: 1,4 VAC o VDC di picco Rapporto uscita/ingresso: 10 mV / A, 1 mV / A Uscita: cavo con connettore maschio da Ø4 mm isolato