A.M.R.A. SPA - AMRP01120083 CHAUVIN ARNOUX B102 PINZA CORRENTE AC - P01120083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.0005...400 A
Zangenöffnung - 112 mm
Ableitstrommessung - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171412657
Artikelnummer
AMRP01120083
Herstellernummer
P01120083
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.0005...400 A
Zangenöffnung:
112 mm
Ableitstrommessung:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V


