Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120064 CHAUVIN ARNOUX D30CN PINZA CORRENTE AC - P01120064

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120064 CHAUVIN ARNOUX D30CN PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessbereich/AC - 1...3600 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 64 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412534

Artikelnummer

AMRP01120064

Herstellernummer

P01120064

Hersteller

AMR

Strommessbereich/AC:

1...3600 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

64 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

D30cn pinza di Corrente AC 1A-3.600A 1 portata, Uscita Protocollo Corrente, cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 3.600A. Diametro di serraggio: 64 x 150 mm. Rapporto di trasformazione: 3000/1. Banda passante: da 30Hz a 5kHz .