A.M.R.A. SPA - AMRP01120056A CHAUVIN ARNOUX D37N PINZA CORRENTE AC - P01120056A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/AC - 0.1...3600 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 64 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3760171412510
Artikelnummer
AMRP01120056A
Herstellernummer
P01120056A
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
0.1...3600 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
64 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
D37N pinza di Corrente AC 0,1A-3.600A 3 portate, Uscita Tensione, boccole. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 0,1A a 36A, da 1A a 360A e da 1A a 3600A. Diametro di serraggio: 64 x 150 mm. Rapporto di trasformazione: 30A/3V, 300A/3V e 3000A/3V. Banda passante: da 30Hz a 5kHz .


