A.M.R.A. SPA - AMRP01120051A CHAUVIN ARNOUX D32N PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 1...3600 A
Zangenöffnung - 64 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3760171412466
Artikelnummer
AMRP01120051A
Herstellernummer
P01120051A
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
1...3600 A
Zangenöffnung:
64 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
D32N pinza di Corrente AC 1A-3600A 3 portate, Uscita Protocollo Corrente, boccole. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 1.200A, da 1A 2400A e da 1A a 3600A. Diametro di serraggio: 64 x 150 mm. Rapporto di trasformazione: 1.000/1, 2000/1, 3000/1. Banda passante: da 30Hz a 1kHz .


