A.M.R.A. SPA - AMRP01120027 CHAUVIN ARNOUX E27 PINZA CORRENTE AC/DC - P01120027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/DC - 0.1...100 A
Strommessbereich/AC - 0.1...100 A
Stromart - AC/DC
Zangenöffnung - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001410899
Artikelnummer
AMRP01120027
Herstellernummer
P01120027
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/DC:
0.1...100 A
Strommessbereich/AC:
0.1...100 A
Stromart:
AC/DC
Zangenöffnung:
12 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V


