A.M.R.A. SPA - AMRP01120025 CHAUVIN ARNOUX E25 PINZA CORRENTE AC/DC - P01120025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/DC - 0.005...80 A
Strommessbereich/AC - 0.005...80 A
Stromart - AC/DC
Zangenöffnung - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001522394
Artikelnummer
AMRP01120025
Herstellernummer
P01120025
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/DC:
0.005...80 A
Strommessbereich/AC:
0.005...80 A
Stromart:
AC/DC
Zangenöffnung:
12 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V


