Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01106194 CHAUVIN ARNOUX MINI94 PINZA CORRENTE AC - P01106194

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01106194 CHAUVIN ARNOUX MINI94 PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003598854

Artikelnummer

AMRP01106194

Herstellernummer

P01106194

Hersteller

AMR

La pinza MINI 94 e una pinza amperometrica che permette la misura della corrente alternata senza intervento sull'impianto (nessuna interruzione della corrente da misurare). La MINI 94 e una pinza di misura delle correnti dalle frequenze industriali fino a 200 A con una classe di precisione 0,2. Le sue eccellenti caratteristiche di precisione (guadagno e fase) la destinano particolarmente alle misure di corrente con gli analizzatori di potenza e di energia. Pertanto essa puo servire per verificare i contatori di energia. La sua specificita: il cavo del segnale di uscita possiede un connettore sovrastampato 4 punti, compatibile con i Qualistar Class A, ultima generazione di Chauvin Arnoux e altri registratori di potenza e di energia. Il connettore specifico permette un riscontro automatico della pinza mediante lo strumento. - Portata di corrente: 50 mA 200 AAC - Funzionamento da 48 Hz a 65 Hz - Diametro di serraggio: 16 mm - IEC 61010 CAT III ? 600 V / CAT IV ? 300 V - Dimensioni: 130,4 x 46 x 34 mm - Peso: 250 g - Lunghezza cavo 3 m - Garanzia 2 anni