A.M.R.A. SPA - AMRP01106103 CHAUVIN ARNOUX MINI 103 PINZA CORRENTE A - P01106103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessbereich/AC - 0.1...200 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 16 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Packung
1 ST
EAN
3663653000024
Artikelnummer
AMRP01106103
Herstellernummer
P01106103
Hersteller
AMR
Strommessbereich/AC:
0.1...200 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
16 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
MINI103 Pinza AC 100mA-200A 1 portata, uscita 1mV/A, cavo


