Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01105105Z CHAUVIN ARNOUX MINI05 PINZA CORRENTE AC - P01105105Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01105105Z CHAUVIN ARNOUX MINI05 PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.05...100 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 10 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412350

Artikelnummer

AMRP01105105Z

Herstellernummer

P01105105Z

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.05...100 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

10 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

MINI05 pinza di corrente ac,5mA-100A2 port.,uscita. Misura di corrente AC. campo di misura: da 50mA a 10a e da 1A a 100A. diametro di serraggio: 12 mm. rapporto di trasformazione: 1ma/1mV e 1A/1mV. banda passante: da 48Hz a 500Hz .