A.M.R.A. SPA - AMRP01105101Z CHAUVIN ARNOUX MINI01 PINZA CORRENTE AC - P01105101Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessbereich/AC - 2...150 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 10 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Packung
1 ST
EAN
3760171412336
Artikelnummer
AMRP01105101Z
Herstellernummer
P01105101Z
Hersteller
AMR
Strommessbereich/AC:
2...150 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
10 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
MINI01 pinza di Corrente AC 1A-150A 1 portata, Uscita Corrente, cavo. Misura di corrente AC. campo di misura: da 2 a 150A. diametro di serraggio: 12 mm. rapporto di trasformazione: 1.000/1. banda passante: da 48Hz a 500Hz .


