A.M.R.A. SPA - AMRMX5006 CHAUVIN ARNOUX MX5006 MULTIMETRO DA BANC - MX5006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,1 mV
Packung
1 ST
EAN
7449077783653
Artikelnummer
AMRMX5006
Herstellernummer
MX5006
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
1 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung:
ja
Temperaturmessung TC:
ja
Max. Temperaturmessbereich:
1200 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kapazitätsmessung:
ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
60000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,001 µF
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
60 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Relativwertmessung:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V


